ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ソケット形状:6角
新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2346材質構造用鋼全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)18対辺寸法(mm)18