ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
インパクトロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
ソケット ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ソケット形状:6角
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
ラチェットメガネレンチ 首振式TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
ラチェットメガネレンチ 切替式TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
インパクト用ロングソケット 12mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9724アズワン品番64-4816-53適合OリングRINGP16S