エクステンションソケット 3AEXシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :6 D1 mm :10.0 L1 mm :5 L mm d mm :8.0 3AEX-06LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :16 D1 mm :24.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-16LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :19 D1 mm :27.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-19LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :7 D1 mm :11.5 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-07LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :18 D1 mm :26.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-18LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)