カテゴリ
- 電動工具(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(10)
- 水本機械製作所(3)
- モートーン(3)
- 弘進ゴム(2)
- ニッタ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- プラス・テク(2)
- ピグ(2)
- EBM PAPST(2)
- SMC(1)
- 北川鉄工所(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三木プーリ(1)
- プロト(1)
- 古河電池(1)
- ブランドをもっと見る
「m41-24」の検索結果
特価

シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から3日以内出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
Uリブランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799,800税込¥879,7801個4日以内出荷から7日以内出荷橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240