カテゴリ
- 農業機械(62)
- パソコン/周辺機器(48)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 制御機器(17)
- 自動車純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(8)
- バイク純正部品(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SICK(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスコ(4)
- スワロー電機(3)
- タンガロイ(2)
- ダイヤトレンド(48)
- トヨタ(4)
- フジックス[縫製用品](3)
- ホンダ(6)
- ヤガミ(2)
- 三菱ふそう(7)
- 八興(5)
- 十川産業(3)
- 大阪魂(21)
- 弘進ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥17,980税込¥19,7781箱(100本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(300個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(300個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
デジタル回転計
小野測器¥88,980税込¥97,8781台当日出荷から31日以内出荷・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様アナログ出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥81,980税込¥90,1781箱(300個)翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥43,980税込¥48,3781箱(100個)翌々日出荷から5日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(100個)翌々日出荷から5日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(350個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥38,980税込¥42,8781箱(350個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
POPターンテーブル
メイワパーツ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)544備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)300×74回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から42日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
ブレードホース
(137件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら