究極の進化形モンキレンチ
ガタつきが少ない
ワイドな口開き
作業性を高める設計
軽量
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
口開き寸法がわかる目盛付です。
機能から生まれたデザインも魅力です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
トラスコ品番267-9966
全長(mm)100
最大口開き(mm)14
先端厚さ(mm)8.5
口開き(mm)0~14
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110
質量(g)78
目盛0~26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
付属品ケース
トラスコ品番321-2734
全長(mm)346
精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)
二面幅(mm)17~38
頭部幅(mm)66.8
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード