カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(26)
  • ユーエイキャスター(19)
  • 岡崎精工(17)
  • 富士電機(16)
  • AFAM(アファム)(13)
  • コーコス信岡(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • CKD(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • TRUSCO(5)
  • 日研工作所(5)
  • DNライティング(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • トップ工業(4)
  • JTC(4)
  • 安立計器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット
欠品中
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1組
20日以内出荷