カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- 新ダイワ(125)
- ホンダ(49)
- SMC(38)
- 三木プーリ(32)
- カツイチ(28)
- ダイヤトレンド(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 岡崎精工(21)
- イスカル(17)
- MURATA(村田製作所)(17)
- NORGREN(16)
- ワルター(14)
- アルインコ(12)
- ケルヒャー(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- マキシンコー(9)
- RS PRO(9)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm10」の検索結果

ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。ラチェット機構あり
ツールセット TSS450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(62点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ラチェットめがねレンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり