カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • 中央精機(60)
  • カツイチ(12)
  • ATHENA(アテナ)(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • コーコス信岡(7)
  • トップ工業(5)
  • 日研工作所(5)
  • brembo(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • イスカル(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 岡崎精工(3)
  • アサヒ工具(3)
  • 神津精機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm13」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
    ラチェット機構あり
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり