カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmfq-17」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(7本組)
当日出荷
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
人気の首振クイックラチェットめがねとビットラチェットセットとアダプターをセットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワークキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
99,980税込109,978
1セット(63点)
4日以内出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
149,800税込164,780
1セット(63点)
4日以内出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12