カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- 日研工作所(4)
- オーティス(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- カラークリエーション(3)
- TRUSCO(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アイゼン(2)
- 山岡金属工業(2)
- CKD(1)
- テクロック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミドリ安全(1)
- Canon(1)
- ドリテック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TIPTOP(1)
- ブランドをもっと見る
「s833」の検索結果
特価

エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)