カテゴリ
- バイク純正部品(46)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 制御機器(5)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空圧工具(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- アイゼン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- オーティス(4)
- コノエ(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- 伊東電機(3)
- 修理(2)
- 山岡金属工業(2)
- 日研工作所(4)
- 日野自動車(7)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
インテリア珈琲テーブル枠 クラシック (3連用)
山岡金属工業¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷S-833 適応機種:S-503SD・S-553S-834 適応機種:S-504SD材質:ブナ材5mmガラス付仕上:アンチック塗装・クリアー仕上。組立材質枠木製 ガラスタイプ3連用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×245×445TKG品番9-0899-0801TKG品番(2017)6-0806-0601
デジタルスケール「ガナッシュ」
ドリテック(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり色ホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
防ダニ・抗菌シート SS-833
ワイズ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)質量(g)176使用期間(年)1寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
電気工事用鋏833(ハサミ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業質量(g)160刃長(mm)45材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)(コニカル)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
TRUSCO(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
貼るサインシート
えいむ¥369税込¥4061個翌々日出荷感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。材質エンボスコート取付方式テープタイプ
電工ハサミR刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。用途ケーブル、モールなどの切断に。全長(mm)185質量(g)165刃長(mm)45材質(グリップ)PA+GF、エラストリマー材質(刃)高級炭素刃物工具綱
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
軽中量ラック 200kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2400mm
¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×6、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×10、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。色アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
9.5角 エクステンションバー
TIPTOP¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から8日以内出荷9.5角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。寸法D(Φmm)19
Sバー24 サイズ833
flec(フレック)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質スチール寸法(mm)833(※角パイプ寸法:14×24×1.6t)パターンハンガー追加・フェイスアウト
中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。色アイボリー高さ(mm)2400タイプ連結段数天地7段耐荷重(kg/段)200棚段数天地7段棚ピッチ(mm)25枠幅(mm)40(支柱幅)棚段数(段)天地7グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200


中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。均等耐荷重(kg/段)200
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥20,013税込¥22,0141個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら