ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,978
1セット(33点)
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
パワーデジトルク用反力受TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。