コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980税込¥39,578
1セット(33点組)
翌日出荷
軽作業向けセットです。
プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65