カテゴリ
- 電動工具(12)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モートーン(190)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- Festo(17)
- 岩田製作所(12)
- SMC(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- エスコ(11)
- brembo(11)
- NEC(9)
- Altrider (アルトライダー)(6)
- KSフィルター(5)
- KEMET(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 北川鉄工所(3)
- 酒井製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t16-22」の検索結果

ソケットレンチセット CX3172
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(24点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB014
ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(21点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数21点(ソケット:13/ハンドル:8)ソケット内容【6角】1/4、5/16、3/8【12角】7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5534セット内容ソケット(6角):3SB-08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)/ソケット(12角):3DB-4(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/スピーダー:204/エクステンションバーE:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)4.2タイプインチ差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ソケット内容(mm)【6角】8、10、12【12角】4、16、17、18、19、20、22、24、26、28ケースMCT3適合トレーTCC002
M20・M22ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷から9日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.6設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から30日以内出荷溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24