カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「t4mn300」の検索結果
特価

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本欠品中メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。トルク調整範囲(N・m)40~300差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333全長(mm)716質量(kg)1.88種類デジタル形寸法H(mm)34寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8ヘッド形状ラチェット形最大トルク時の手力(N)491主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向右校正証明書付き
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7