カテゴリ
- 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「t4mn50」の検索結果

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1式3日以内出荷から93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1組20日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右