カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOTO(2)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t53s75」の検索結果

新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応