カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • SMC(3,050)
  • ParkerTAIYO(48)
  • イトーキ(47)
  • ニッサン(25)
  • DOD(ディーオーディー)(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • (18)
  • TRUSCO(15)
  • TMEHジャパン(14)
  • 東日興産(TN)(13)
  • ホンダ(12)
  • エスコ(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 重松製作所(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • 日本電測(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • OGK技研(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-01」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M16・M20ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    質量(kg)5.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)540適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用
  • M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M20・M22ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    質量(kg)5.6設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用
  • M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M22・M24ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷
    F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    質量(kg)6.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)850適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用
  • M12・M14・M16ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M12・M14・M16ナット回転角レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
    質量(kg)3.3電源(V)単相100定格消費電力(W)350(30分)設定角度(°)(締付)30~240締付トルク(N・m)(常用)200適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用
  • レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レバーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
  • トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシャット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240