カテゴリ
- 電動工具(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- ParkerTAIYO(48)
- DOD(ディーオーディー)(19)
- 雅(18)
- TMEHジャパン(14)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- OGK技研(7)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 東日興産(TN)(5)
- KSフィルター(5)
- ナリカ(5)
- 重松製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TOTO(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- ブランドをもっと見る
「tn-01」の検索結果

M16・M20ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷から翌々日出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)540適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用
M20・M22ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から翌々日出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.6設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用
M22・M24ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)6.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)850適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用
M12・M14・M16ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)3.3電源(V)単相100定格消費電力(W)350(30分)設定角度(°)(締付)30~240締付トルク(N・m)(常用)200適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240