カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 空圧工具(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • SPARKFUN(21)
  • RS PRO(19)
  • Gigastone(15)
  • サンワサプライ(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • フォーク(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • TRUSCO(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • KTC(2)
  • アスタリスク(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • StarTech.com(2)
  • ONETONE(2)
  • G-CRAFT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 128」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチでは出来ない緩め作業可能です。
    用途通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムに。
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
  • グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ スタビータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,888税込¥2,077
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    商品構成単品
  • インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    トラスコ品番396-4671全長(mm)90質量(kg)6.5差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角6角
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーエアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]最大出力トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
  • Oリング/インパクト W mm D mm 色:黒 RINGPシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Oリング/インパクト W mm D mm 色:黒 RINGPシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。、ビニール袋入り。
    仕様●W(mm):5.7●D(mm):64.6●色:黒●適応製品番号:12AH-27~36、12AH-27H~36H、AA128、12AH-S36アズワン品番67-5846-46
  • 充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。