カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 空圧工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(530)
  • 廣杉計器(16)
  • KTM(10)
  • SPARKFUN(5)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • RS PRO(4)
  • モートーン(4)
  • BMW(3)
  • 日野自動車(3)
  • DUCATI(3)
  • 住まいスタイル(3)
  • 若井産業(2)
  • TDKラムダ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ANEX(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 610」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(12個組)
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソケットレンチセット 200MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2381セット内容ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.5
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.8
ソケットレンチセット 200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978特価
1セット(17点組)
当日出荷から9日以内出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
セット商品数17差込角(mm)19トラスコ品番810-9231セット内容ソケット内容:12角:1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)14.0
ソケットレンチセット 230M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 230MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(26点組)
翌日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数26差込角(mm)19トラスコ品番116-2373セット内容ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)質量(kg)20.5
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
ソケットレンチセット 200MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2411セット内容ソケット内容:6角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)12.1
エクステンションバー 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
ソケットレンチセット 210M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 210MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
27,980税込30,778
1セット(12点組)
3日以内出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番810-9232セット内容ソケット(12角)、6D-24、6D-26、6D-27、6D-29、6D-30、6D-32、6D-35、6D-36、6D-38、6D-41、T形スライドハンドル、205、エクステンションバー、610(200mm)、メタルケース、MC210質量(kg)7.5
グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット (フルセット) 146TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(66点組)
9日以内出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66差込角(mm)6.35、12.7、19.0トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146質量(kg)14.3
ヘビーローラーキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘビーローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999,800税込1,099,780
1セット
20日以内出荷
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4592差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数381ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1412×610×1126