カテゴリ
- 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- ベッセル(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- イチネンTASCO(1)
「tone pgd8」の検索結果
特価

パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や細い鉄線を切る工具です。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
ホールドニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
ラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
パワーグリップスタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個当日出荷人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(6本組)当日出荷軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり