絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付岡本工機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター用SBカバー 岡本工機鋼板製キャスター用SBカバー岡本工機
119税込131
1個
5日以内出荷
耐熱耐油ゴム、赤ゴム、導電性車輪も用意。
特性耐油性、耐熱性
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型岡本工機
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型岡本工機
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型岡本工機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量型双輪キャスター 岡本工機超重量型双輪キャスター岡本工機
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 岡本工機双輪キャスター TEA型岡本工機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター ダブルブレーキペダル 岡本工機デザインキャスター ダブルブレーキペダル岡本工機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)20最大荷重(N)1079偏心(mm)40車輪タイプ双輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ岡本工機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
片袖型手押運搬台車(ハンドトラック) 岡本工機片袖型手押運搬台車(ハンドトラック)岡本工機
96,980税込106,678
1台
16日以内出荷
エキセンプレス 岡本工機エキセンプレス岡本工機
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から51日以内出荷
アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機アジャスター付キャスター(L-75)岡本工機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
MCローラー 岡本工機MCローラー岡本工機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質MCナイロン
キャップ 岡本工機キャップ岡本工機
809税込890
1個
5日以内出荷
タイプ開放形止め輪止め輪なしシール・シールド開放形軌道輪形状止め輪なし