カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1,130)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5,159)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(494)
  • オフィスサプライ(375)
  • オフィス家具/清掃用品(1,238)
  • 切削工具・研磨材(1,094)
  • 測定・測量用品(389)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,552)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(499)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(656)
  • メカニカル部品/機構部品(760)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(119)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(731)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(405)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(691)
  • 自動車用品(138,256)
  • トラック用品(77)
  • バイク用品(3)
  • 自転車用品(38)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(667)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(355)
  • 農業資材・園芸用品(106)
  • 医療・介護用品(26)
  • その他(333)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,476)
  • MAZDA(マツダ)(216,714)
  • 三菱ふそう(209,512)
  • SMC(201,310)
  • トヨタ(140,198)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,734)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,592)
  • スズキ(68,610)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,835)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,850)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,788)
  • Panasonic(パナソニック)(32,588)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,009)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(300)
商品レビュー
  • 以上(3,855)
  • 以上(4,473)
  • 以上(4,642)
  • 以上(4,772)
価格
  • 1,500円以下(43,023)
  • 1,500-10,000円(59,497)
  • 10,000-50,000円(42,306)
  • 50,000-100,000円(13,363)
  • 100,000円以上(7,867)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
154,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(77件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • PPバンド用ストッパー TRUSCO

    PPバンド用ストッパー

    TRUSCO(35件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
    用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(110件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCO

    ドアストッパー 樹脂タイプ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
    タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(53個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • 精製水 20L TRUSCO

    精製水 20L

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45材質(甲)雑木繰り返し・詰め替え対応
  • トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCO

    トラ表示テープ 50mm×25m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
    用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
  • 弱粘着養生テープ TRUSCO

    弱粘着養生テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
    用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
  • 竹ボウキ 1.7m TRUSCO

    竹ボウキ 1.7m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自然にやさしい天然素材100%。 上等品
    トラスコ品番176-9715材質/仕上竹製
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
...