カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(8)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(29)
- CHINO(チノー)(38)
- EIKO(栄工舎)(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(75)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
- NACHI(不二越)(81)
- NS(日進工具)(29)
- OSG(オーエスジー)(54)
- RYOCO(菱高精機)(47)
- WPH(27)
- アズワン(60)
- エスコ(183)
- グーリング(93)
- シグマ光機(36)
- ポップリベット・ファスナー(30)
- ヤガミ(46)
- 三菱マテリアル(45)
- 大阪魂(181)
- 岡崎精工(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「Φ4.8」の検索結果
特価

ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(30本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上特性絶縁耐電圧(V)600
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ハンドリベッター(鉄工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
耐熱200℃収縮チューブ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(65本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)
TRUSCO¥539税込¥5931袋(4個)当日出荷材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(1000本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
ハンドリベッター
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
ヘッド回転式ハンドリベッター
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
熱収縮チューブ(収縮率4:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581袋(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)


耐熱150℃収縮チューブ
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50