カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • KANA(片山チエン)(491)
  • 大阪魂(94)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • NOK(38)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • ノーブランド(28)
  • EBM(江部松商事)(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • エスコ(21)
  • オンダ製作所(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • Kenko(ケンコートキナー)(20)
  • TKG(19)
  • 大洋ツール(19)
  • ケナメタル(18)
  • 日機(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ58」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
カートリッジガン TRUSCOカートリッジガンTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
指ネジ式ホースバンド TRUSCO指ネジ式ホースバンドTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック自在フックタイプTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCOワイヤーバンド指ネジ式TRUSCO
459税込505
1箱(10個)
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
常温収縮チューブ EPDM製 TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
ナイロンディスクミニ ハード TRUSCOナイロンディスクミニ ハードTRUSCO
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
ブラシホイール(レーズ用) TRUSCOブラシホイール(レーズ用)TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
磁製C型るつぼ TRUSCO磁製C型るつぼTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
419,800税込461,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級