カテゴリ
- 機構部品(9)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(66)
- NACHI(不二越)(59)
- 京セラ(58)
- グーリング(51)
- OSG(オーエスジー)(47)
- 三菱マテリアル(43)
- RYOCO(菱高精機)(37)
- ニチフ(35)
- EIKO(栄工舎)(33)
- タンガロイ(31)
- アルゴファイルジャパン(31)
- エスコ(30)
- KEIBA(27)
- ARCOLECTRIC(27)
- NS(日進工具)(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ATOM(サイトウ製作所)(24)
- ミニター(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「φ2.3」の検索結果

精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(1000個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
作業表示札
TRUSCO¥549税込¥6041枚当日出荷機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
ユニクロチェーン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ストレートコアピン
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(11個)当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
単品ローラ 軸付400mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
グリッププライヤー
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
単品ローラ 軸付600mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
単品ローラ 軸付500mm型
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
グリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
マンテルチェーン スチール
TRUSCO¥419~税込¥461~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45