カテゴリ
- 切削工具(12)
- 電気材料(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(830)
- 大阪魂(81)
- 清水製作所[継手](57)
- エスコ(49)
- 椿本チエイン(41)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- イマオコーポレーション(37)
- ミヤナガ(36)
- NACHI(不二越)(32)
- 日研工作所(29)
- 三桂製作所(29)
- 日本シーム工業(29)
- BONDHUS(27)
- 八興(26)
- 協育歯車(22)
- KVK(22)
- ブランドをもっと見る
「φ33」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
3枚刃スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーバンド指ネジ式
TRUSCO¥389~税込¥428~1箱(10個)当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
ナイスマイティ ステップドリル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
指ネジ式ホースバンド
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥7,500税込¥8,2501袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,195税込¥10,1151袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
磁製B型るつぼ
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263