カテゴリ
- 研磨材(127)
- 物流用品(42)
- 機構部品(25)
- 切削工具(25)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 電気材料(21)
- 梱包用品(13)
- 作業工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 空圧工具(5)
- 安全標識(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(155)
- New-Era(ニューエラー)(1,654)
- エスコ(1,156)
- ミニター(649)
- 長野計器(540)
- アズワン(396)
- SMC(332)
- 大阪魂(272)
- NSK(ナカニシ)(268)
- TAKIGEN(タキゲン)(261)
- 永興電機工業(240)
- グーリング(232)
- PISCO(ピスコ)(229)
- OSG(オーエスジー)(226)
- NACHI(不二越)(207)
- リューター(日本精密機械工作)(199)
- 岡崎精工(197)
- アーテック[学校教材・教育玩具](193)
- NS(日進工具)(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「φ3mm」の検索結果

ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(46個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻(100m)当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)色黒包装形態ボビン巻特性耐候
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(14本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(35個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(60個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘