カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • エスコ(188)
  • 大阪魂(184)
  • NACHI(不二越)(85)
  • グーリング(82)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(68)
  • アズワン(60)
  • 岡崎精工(58)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • CHINO(チノー)(38)
  • シグマ光機(36)
  • NS(日進工具)(29)
  • ケナメタル(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • WPH(27)
  • TDT(田野井)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.8」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(3本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(5本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(90本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(4本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCOステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなしTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.2材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口寸法D1(Φmm)3.0
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(500本)
当日出荷から翌日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO耐熱200℃収縮チューブTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCOスチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO
479税込527
1袋(4個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO鉄製横長蝶番(生地)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) TRUSCOブラインドリベット(アルミ/スチール製)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(65本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ヘッド回転式ハンドリベッター TRUSCOヘッド回転式ハンドリベッターTRUSCO
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
ハンドリベッター TRUSCOハンドリベッターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率4:1)TRUSCO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(5本)
当日出荷から翌日出荷
4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から翌々日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
ハンドリベッター(鉄工用) TRUSCOハンドリベッター(鉄工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
3段式工具箱 TRUSCO3段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
ブルー材質(本体)スチール外寸法・高さ(mm)343外寸法・奥行(mm)227有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)108
耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO耐熱150℃収縮チューブTRUSCO
6,898税込7,588
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1材質ポリフッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50