カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(530)
  • KANA(片山チエン)(504)
  • KYOWA(協和製作所)(217)
  • エスコ(70)
  • オークラ輸送機(49)
  • 未来工業(45)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • アズワン(26)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 太陽工業(19)
  • フジトク(16)
  • SKC(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤTRUSCO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤTRUSCO
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6182材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)31.6ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6018材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.1ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6051材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6191材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)47.2ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6131材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mmTRUSCO
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mmTRUSCO
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6174材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)23.6ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mmTRUSCO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6093材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6212材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6069材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)38.2ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6034材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)48.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mmTRUSCO
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6026材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)32.2ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
619税込681
1袋(10本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。タイプダイス用
ゴムハンマー TRUSCOゴムハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)主な用途組立作業
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付300mm型TRUSCO(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付400mm型TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
ダイスハンドル(鉄製) TRUSCOダイスハンドル(鉄製)TRUSCO(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付500mm型TRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付600mm型TRUSCO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
簡単解除 リリースタイ TRUSCO簡単解除 リリースタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4引張強度(N)196
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)TRUSCO
10,980税込12,078
1組(10本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57