カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(536)
  • KANA(片山チエン)(505)
  • KYOWA(協和製作所)(228)
  • エスコ(60)
  • オークラ輸送機(49)
  • 未来工業(45)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • アズワン(29)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](21)
  • 太陽工業(19)
  • 椿本チエイン(19)
  • SKC(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
  • Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6182材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)31.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6018材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6051材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6191材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)47.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6131材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6174材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)23.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6093材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6212材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6069材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6034材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)48.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6026材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)32.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • ユニオンパッキン TRUSCO

    ユニオンパッキン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様●CO2:0.03kg種別ユニオンパッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲-100~150℃適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • ゴムハンマー TRUSCO

    ゴムハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
    用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(柄部)材質(頭)天然ゴム主な用途組立作業
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
  • スチールカードリング TRUSCO

    スチールカードリング

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(5個)
    当日出荷
    カチッとしたかみ合わせができます。
    用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    759税込835
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • 簡単解除 リリースタイ TRUSCO

    簡単解除 リリースタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO

    ダイスハンドル(鉄製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用