カテゴリ

  • 農具(2)
    • ピッチフォーク・フォーク(2)
  • 物流用品(18)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(32)
  • 浅香工業(35)
  • 千吉(16)
  • トンボ工業(1)
  • コンパル(2)
  • OWL(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(300)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • 日本ホールマーク(230)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(204)
  • スマイル[家具](159)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • RS PRO(109)
  • 日野自動車(106)
  • トヨタ(103)
  • VISHAY(100)
  • BLACHAWK(94)
  • ミツビシ(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホーク」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーク TRUSCOホークTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCO荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛材アレン毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
荒神ホーキ(シダ) TRUSCO荒神ホーキ(シダ)TRUSCO(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7369材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO耐溶剤薄手手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なし厚さ(mm)0.2入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0631
グリスガン用ホース TRUSCOグリスガン用ホースTRUSCO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
品名ホースノズル危険物の類別非危険物
防水デジタル温度計 TRUSCO防水デジタル温度計TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定項目温度分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~300プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40最小表示(℃)1
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 TRUSCO放射温度計TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率0.95(固定)トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源9V乾電池×1本(別売)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)距離対測定範囲比(D対S)12:1
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート” TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ” TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
冷却スーツ用チラーセット TRUSCO冷却スーツ用チラーセットTRUSCO
349,800税込384,780
1式
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセットTRUSCO
379,800税込417,780
1セット
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート” TRUSCO”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート”TRUSCO
419税込461
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
ストレートロングノズル TRUSCOストレートロングノズルTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
不燃断熱マット TRUSCO不燃断熱マットTRUSCO
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
ナイスマイティ ステップドリル TRUSCOナイスマイティ ステップドリルTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
ジャバラマット トラ柄 TRUSCOジャバラマット トラ柄TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。形状平型イエロー×ブラック材質EVA樹脂厚さ(mm)9取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
ミニ ピック・フックセット TRUSCOミニ ピック・フックセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品材質(グリップ)樹脂セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート軸長(mm)80全長(mm)150本数4トラスコ品番799-2823質量(g)86材質(軸)特殊鋼(SVCM)
コードプロテクター TRUSCOコードプロテクターTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄
チューブ外し TRUSCOチューブ外しTRUSCO
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
ジャバラマットスリム TRUSCOジャバラマットスリムTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂厚さ(mm)5形状波型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCOスプリングウレタンコイルダスターセットTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
ホーク 木柄 4本爪 TRUSCOホーク 木柄 4本爪TRUSCO
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。全長(mm)1135爪数4本先幅(mm)240爪長さ(mm)360質量(kg)1.7トラスコ品番402-6063材質爪:スチール、柄:木タイプ木柄
ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCOラチェットハンドル 差込角12.7TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ホース (バルブ付) TRUSCOホース (バルブ付)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCOステンレスハンディジェット(羽TRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
ホースクリッププライヤー TRUSCOホースクリッププライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240材質スチール
手元らくらく補助ホース TRUSCO手元らくらく補助ホースTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準型ストレートノズル115 TRUSCO標準型ストレートノズル115TRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO一般作業用エコノミーブレードホースTRUSCO
600税込660
1巻
当日出荷
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールホルスター TRUSCOツールホルスターTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れている。各種ツールを自分の使い勝手に合わせて収納でき、大きなハンマーでもしっかりホールドし、取り出しやすい位置にある。作業効率を高める。小物収納バックを装備してドライバー・ペンチ等作業に必要な工具は装着でき、両手を使った作業をし易いプロ用ツールバックである。
用途現場作業用。電気工事及び各種修理工事。材質600Dポリエステル適合ウエストサイズ135cmまでトラスコ品番284-7418幅(mm)190ベージュ高さ(mm)270質量(g)365タイプバッグ奥行(mm)75ポケット数外5材質(ベルト)ポリエステル
軽量やわらかホース TRUSCO軽量やわらかホースTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン)材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性