カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 小原産業(4)
- アルインコ(6)
- リヒトラブ(2)
- アルファ[販促](4)
- パール金属(3)
- YAMAZEN(山善)(93)
- 昭光物産(1)
- トレードワン(1)
- アイリスオーヤマ(32)
- 理研計器(1,852)
- ストア・エキスプレス(200)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- 高田ベッド製作所(117)
- カワムラサイクル(115)
- ホームテイスト(75)
- コイズミ照明(75)
- TOSO(63)
- 三菱電機(51)
- ブランドをもっと見る
「台 30cm」の検索結果

スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5926電源(V)単相100首振あり電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803保証期間1年本体寸法(mm)幅390送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50Hz)2.3/(60Hz)2.7排熱ダクト有無あり
ガードフック付クリップランプ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。仕様樹脂グリップ付電源(V)100口金E26本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2コード長さ(cm)30電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球
スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ)
TRUSCO¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5920色黒電源(V)単相100口数1電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803本体寸法(mm)幅390首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)65消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50/60Hz)2.3/2.7標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)36.2円/h