スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ)
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
- 用途
- 製造現場でのスポット冷房に。
- 付属品
- 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本
- トラスコ品番
- 716-5920
- 色
- 黒
- 電源(V)
- 単相100
- 口数
- 1
- 電源コード(m)
- 2.3
- 本体寸法(mm)奥行
- 430
- 本体寸法(mm)高さ
- 803
- 本体寸法(mm)幅
- 390
- 首振り
- なし
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 65
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 1.0/1.17
- 冷房能力(kW)
- (50/60Hz)2.3/2.7
- 標準消費電力料金(50Hz)
- 31.0円/h
- 標準消費電力料金(60Hz)
- 36.2円/h
- 内容量
- 1台
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※水が溜まりましたら水を捨ててください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,750/税込¥4,125 |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ





















