カテゴリ

  • 農具(7)
    • 土農具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
    • つぎ柄(2)
  • 作業工具(105)
    • ハンマー柄(10)
  • 研磨材(56)
    • ヤスリ柄(2)
  • 厨房用品(5)
    • ひしゃく(2)
  • 清掃用品(30)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(151)
  • ノーブランド(98)
  • 浅香工業(515)
  • 好川産業(84)
  • ツボサン(84)
  • オーエッチ工業(216)
  • 村国(14)
  • 千吉(301)
  • インダストリーコーワ(69)
  • テラモト(217)
  • (2,063)
  • エスコ(1,994)
  • 福井クラフト(1,902)
  • cotta(828)
  • オカムラ(岡村製作所)(667)
  • リスパック(584)
  • Panasonic(パナソニック)(442)
  • ヤマニパッケージ(413)
  • 岡崎精工(393)
全長(mm)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(17)
  • 160~180未満(24)
  • 180~200未満(28)
  • 200~220未満(34)
  • 220~240未満(14)
  • 240~260未満(13)
  • 260~280未満(33)
  • 280~300未満(15)
  • 300~350未満(39)
  • 350~400未満(31)
  • 400~450未満(12)
  • 450~500未満(11)
  • 500~550未満(4)
  • 600~650未満(4)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(10)
  • 1200~1400未満(5)
  • 1400~1600未満(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「柄」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤスリ柄 TRUSCOヤスリ柄TRUSCO(16件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
継ぎ柄 TRUSCO継ぎ柄TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
ひしゃく TRUSCOひしゃくTRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材トラスコ品番789-8509幅(mm)135シルバー質量(g)240容量(L)0.7間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO安心クッション(H鋼用トラ柄)TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
伸縮継ぎ柄 TRUSCO伸縮継ぎ柄TRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
油筆 竹柄 人毛 TRUSCO油筆 竹柄 人毛TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1袋(5本)
当日出荷
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ4行TRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311質量(g)35タイプ4行行数4行
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
金柄ブラシ TRUSCO金柄ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65行数1
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
固定ハンドルアルミ柄 TRUSCO固定ハンドルアルミ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1350トラスコ品番215-1642質量(g)475繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
テストハンマー木柄楔付 TRUSCOテストハンマー木柄楔付TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
種類ハンマー柄付属品くさび1個
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
チューブブラシ継柄 TRUSCOチューブブラシ継柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
プラスチック柄ルーペ TRUSCOプラスチック柄ルーペTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
木柄千枚通し TRUSCO木柄千枚通しTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
アルミひしゃく TRUSCOアルミひしゃくTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
用途液体や個体のすくい用に。材質/仕上シルバーアルマイト
万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
パイプ柄ショベル TRUSCOパイプ柄ショベルTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
シダボウキ(短柄) TRUSCOシダボウキ(短柄)TRUSCO
629税込692
1本
当日出荷
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9731全長(mm)755繰り返し・詰め替え対応
フリーハンドルアルミ柄 TRUSCOフリーハンドルアルミ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミ柄だから軽量・丈夫ヘッドは2タイプ。4種類から選べます。
長さ(mm)1260トラスコ品番215-1821質量(g)345サイズ(mm)Φ22×1260繰り返し・詰め替え対応
木柄真鍮ブラシ3行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ3行TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9303質量(g)30タイプ3行行数3行
ステンレス柄付杓 TRUSCOステンレス柄付杓TRUSCO
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌日出荷
ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304)柄長(m)1
柄付ルーペ TRUSCO柄付ルーペTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式
プラスチック柄精密ドライバー TRUSCOプラスチック柄精密ドライバーTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
柄付ハンドマグネット TRUSCO柄付ハンドマグネットTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70
自由ほうき(パイプ柄)スペア TRUSCO自由ほうき(パイプ柄)スペアTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%高さ(mm)60繰り返し・詰め替え対応
油筆 (針金柄)人毛 TRUSCO油筆 (針金柄)人毛TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5本)
当日出荷
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
木柄3行ブラシステンレス TRUSCO木柄3行ブラシステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。材質(ブラシ部)0.3 ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13毛丈(mm)20植付(mm)80トラスコ品番258-9281質量(g)60タイプ3行行数3行
固定ハンドルアルミ伸縮柄 TRUSCO固定ハンドルアルミ伸縮柄TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1000~1600トラスコ品番215-1651質量(g)530繰り返し・詰め替え対応
木柄ミニショベル TRUSCO木柄ミニショベルTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材板厚(mm)1.6
チューブブラシ継柄用ハンドル TRUSCOチューブブラシ継柄用ハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)取手幅95×全長50仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263摘要ハンドルのみ質量(g)17
関連キーワード
角柄杓特集