カテゴリ
- 物流用品(22)
- 科学研究・開発用品(13)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(10)
- 作業工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(317)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(257)
- RS PRO(102)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- INAX(LIXIL)(66)
- アズワン(58)
- 日東工業(56)
- KITZ(キッツ)(55)
- エスコ(53)
- ミヤコ(50)
- SMC(48)
- カクダイ(47)
- TOTO(46)
- ノーブランド(44)
- SIBATA(柴田科学)(40)
- アイリスオーヤマ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(32)
- Yamato(大和製衡)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「水350」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
エコ再生ブルーシート #2500
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18番手(#)2500引裂強度(N)【縦】110【横】70ハトメピッチ(cm)90耐久性約9ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)欠品中CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防鳥用めだま風船
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。 回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。 3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。用途鳥への威嚇に。トラスコ品番195-5404セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本幅(mm)350材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮色黄高さ(mm)400質量(g)130タイプ円径奥行(mm)350アズワン品番64-8497-09直径(mm)400
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)当日出荷CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
耐水シートUV #7000
TRUSCO(13件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1枚当日出荷から翌日出荷通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
キャップボトル
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
防錆スプレー替ボトル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本(350mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
扁平缶ノズルなし
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌日出荷両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20幅(mm)350目盛間隔5L
マグネット棒
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
汎用シートロール
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌日出荷ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。 価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。用途養生、目隠し等に色ブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100
ゴアテックスワークレインウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
フェンス型オイルキャッチャー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ゴアテックスワークレインパンツ
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1着当日出荷から翌々日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1枚当日出荷から翌々日出荷通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ色メタリックシルバー
ダストレス耐水性チョーク
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291セット(6本)当日出荷水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
ガスケット フランジ内パッキン 5K
TRUSCO¥299税込¥3291枚欠品中日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
外線工事用電工腰袋
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通し式です。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。用途送電工事などの外線工事作業に。電気工事用に。材質6号防水加工帆布2018年トラスコ掲載ページ4 2272
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型とフルセット手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150