カテゴリ
- 保管用品(81)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 手袋(61)
- 作業服(30)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 清掃用品(17)
- 事務用品(14)
- 建築金物(13)
- 物流用品(9)
- 電気材料(9)
- クリーンルーム用品(9)
- マスク(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(154)
- イトーキ(4,282)
- Panasonic(パナソニック)(1,986)
- 三菱電機(1,002)
- オカムラ(岡村製作所)(713)
- 住商モンブラン(528)
- コイズミ照明(437)
- KAZEN(434)
- アイリスオーヤマ(353)
- 内田洋行(337)
- プラス[家具](337)
- グリーンクロス(308)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(294)
- 東芝ライテック(288)
- ミドリ安全(284)
- 未来工業(282)
- サンエス(260)
- 大阪魂(255)
- 山金工業(243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
グリーン購入法適合(4)
「白 l」の検索結果
特価

安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ホワイトボード消し 水洗い可
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
エコノミー白防炎シート
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25色白タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(30個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(33個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
アルファベットステッカー(英字・白)50×50
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521組(3枚)当日出荷から9日以内出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2文字高(mm)35縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
ウレタンフィット手袋白
TRUSCO¥279税込¥3071双当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%コーティング手の平コートゲージ数15
白防炎シート
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色白引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(101個)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6質量(g)50取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
αホワイトオイルスプレー (替ボトル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル色淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
αホワイトオイル 詰替用
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1缶(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。色淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996色淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6802材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
メタルカット18Lエマルション型
TRUSCO(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(18L)当日出荷鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6731材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)75寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 1袋(10個)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6740材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(104個)ほか当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(101個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
ラッカースプレー 容量0.3L
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ホワイトHPPEインナー手袋ロング
TRUSCO¥399税込¥4391双翌々日出荷HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化し、同時に柔軟性と伸縮性を実現しました。長い袖口は袖の代わりに前腕部を保護します。切断や研磨など柔軟性や感覚が必要とされる作業に最適です。用途金属加工作業。ガラス作業。材質高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリエステル、スパンデックス厚さ(mm)1色ホワイト耐切創性2BEN388規格4241B
まとめ買い スチールSフック 75mm 白 160個
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6948材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)75寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
回収袋 自立型タイプ 450L
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。用途廃棄物の回収袋と運搬に。 分別回収袋及び資源再利用袋。容量(L)450最大充填質量(kg)500間口(mm)860奥行(mm)860高さ(mm)800本体寸法(mm)750×750×800(H)材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)商品タイプ本体投入口サイズ(mm)750□
スナップピン 三価クロメート白
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1パック(1300本)ほか翌々日出荷着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトなどの抜け止めに。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3呼び径D(mm)4
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(36本)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335材質(表面)スチール適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4本)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 60個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6799材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15