カテゴリ
- オフィス家具(4,751)
- 空調・照明・電設資材(955)
- 作業服(835)
- 建材・エクステリア(799)
- ねじ・ボルト・釘(677)
- 制御機器(562)
- 医療(470)
- パソコン/周辺機器(445)
- 建築金物(421)
- 配管・水廻り設備部材(366)
- 機構部品(308)
- 電気材料(301)
- 物流用品(243)
- 科学研究・開発用品(231)
- 店舗什器・備品(185)
- 事務用品(180)
- 自動車補修部品(178)
- メカニカル部品(151)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 防犯用品(149)
- 家電(139)
- トラック用品・パーツ(138)
- 自動車純正部品(128)
- 印刷用紙/インク/印刷機(120)
- 測定用品(110)
- 学童・教育用品(102)
- 安全靴・作業靴(98)
- 卓上消耗品(93)
- 防災用品(91)
- 保管用品(78)
- 安全保護具(72)
- マスク(69)
- 安全用品(65)
- 農業・園芸資材(65)
- 住設機器(62)
- バイク部品(55)
- 安全標識(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 救急・衛生(50)
- 梱包用品(48)
- 介護用品(44)
- クリーンルーム用品(43)
- 手袋(42)
- 自転車部品(42)
- 清掃用品(40)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- テープ(30)
- バイク純正部品(28)
- 厨房用品(26)
- ヘルスケア(24)
- カー用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 作業工具(22)
- 接着剤・補修材(20)
- エンジン工具(19)
- 電動工具(18)
- 日用品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 研磨材(16)
- 完成車(15)
- バッテリー・電装(14)
- 切削工具(14)
- 縫製用品(14)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 塗料(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 溶接用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農業機械(7)
- 洗剤・除去剤(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- イトーキ(3,854)
- 大阪魂(511)
- Panasonic(パナソニック)(331)
- 高田ベッド製作所(257)
- エレコム(250)
- コクヨ(239)
- フェリック(196)
- 内田洋行(164)
- プラス[家具](154)
- TRUSCO(151)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- サンポール(147)
- 三木プーリ(128)
- YKK AP(122)
- スズキ(119)
- IDEC(和泉電気)(99)
- オーム電機(96)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(95)
- 村部フランヂ(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「白 t」の検索結果

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
テイシン電機 ICクリップ, 白
T.SIN(テイシン電機)¥259税込¥2851個当日出荷仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
罫線引きテープホワイトボード用
コクヨ(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。材質クレープ紙+粘着剤テープ長さ(m)16テープ厚さ(mm)0.15
ジャスティン ロック 1.2L
T-fal(ティファール)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m
下西製作所¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷片面を利用して表示や宣伝用に最適です。仕様片面多極着磁、白塩ビ+フィルム付、ツヤ有りトラスコ品番837-9901材質等方性ゴム磁石幅(mm)1000厚さ(mm)0.9質量(kg)3色カラー長さ(m)1![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250色白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
ドリームラベル T型 白
八木光¥149税込¥1641セット(10枚)当日出荷草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。用途草花のネームプレートに幅(mm)52全長(mm)70色白縦幅(mm)20
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
Tシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(11件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
...
























![48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791659-210511-02.jpg)











![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)