カテゴリ

  • 保管用品(299)
    • ボックスコンテナ(7)
  • 梱包用品(26)
    • PEロープ(1)
  • 手袋(37)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(1)
  • 物流用品(688)
  • オフィス家具(86)
  • 安全保護具(48)
  • 清掃用品(46)
  • 安全用品(37)
  • 事務用品(35)
  • 溶接用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 作業工具(29)
  • 電気材料(28)
  • テープ(26)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 作業服(22)
  • 安全標識(20)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(330)
  • アサヒペン(69)
  • エスコ(1,869)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(68,765)
  • イトーキ(9,339)
  • Panasonic(パナソニック)(6,550)
  • (4,927)
  • コクヨ(1,977)
  • サカエ(1,728)
  • 日本緑十字社(1,685)
  • 三木プーリ(1,330)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,240)
  • RS PRO(1,158)
  • LION (ライオン事務器)(1,128)
  • 高田ベッド製作所(848)
  • 自重堂(823)
  • Kawasaki(803)
  • プラス[家具](695)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ホワイト系(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(8)
屋内・屋外
主成分
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(126)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(292)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緑」の検索結果

関連キーワード
1,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンコンテナ TRUSCOグリーンコンテナTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
PEグリーンロープ TRUSCOPEグリーンロープTRUSCO(12件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCOネイルハンドブラシ グリーンTRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。グリーントラスコ品番419-9961材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン長さ(mm)100幅(mm)38質量(g)95繰り返し・詰め替え対応
グリーン手袋 TRUSCOグリーン手袋TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。機能耐熱・耐切創グリーンサイズフリー全長(cm)22トラスコ品番137-2866材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.2質量(g)55入数(双)1中指長(cm)9.5
ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCOハンドラッパー 緑超精密仕上げTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
グリーンコンテナ フタ TRUSCOグリーンコンテナ フタTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
材質/仕上ポリプロピレン(再生PP50%)適合カード差し-
安全旗(緑十字) TRUSCO安全旗(緑十字)TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。 布製なので汚れても洗濯が可能です。 白地に緑十字の安全旗です。
用途工場内や作業現場での掲示用として。トラスコ品番207-2546材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール取付ヒモ(2本付属)質量(g)125縦(mm)700横(mm)1000アズワン品番64-8681-76
キャスターベース緑 TRUSCOキャスターベース緑TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番501-5006寸法(mm)910×600×180質量(kg)15.7
エコ ODグリーンシート #3000 TRUSCOエコ ODグリーンシート #3000TRUSCO
848税込933
1枚
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
スーパーハイグリップグローブ グリーン TRUSCOスーパーハイグリップグローブ グリーンTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス作業。厚さ(mm)0.9
防災面用替プレート グリーン TRUSCO防災面用替プレート グリーンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
レンズ色グリーン質量(g)52材質ポリカレンズレンズ濃度#8相当仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4347紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M TRUSCO配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーンTRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様縦仕切4枚種別組立式ヤンググリーン材質(車輪)ゴム段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)引出しあり
サイドキャビネット緑4段 TRUSCOサイドキャビネット緑4段TRUSCO
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
作業台の横に置いて使用できます。
トラスコ品番240-1886適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型種別カギなし材質スチールグリーン引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCOラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーンTRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
種別組立式ヤンググリーン高さ(mm)810材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)500段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)あり引出しあり
サイドキャビネット緑3段 TRUSCOサイドキャビネット緑3段TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番240-1860適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型種別カギなし材質スチールグリーン引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑 TRUSCOパネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)75.7高さ(mm)1420材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個最大積載量(kg)200荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチールコンテナ種類(中)VN-2N 84個
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25 TRUSCOまとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25TRUSCO
4,798税込5,278
1組(10個)ほか
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。仕様テープカット条件:手で切断可能寸法(mm)紙管:76グリーンタイプ筆記可テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力1.56(N/10mm)引張強度(N/10mm)4.0
パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑 TRUSCOパネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番352-6828材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)73.2高さ(mm)1420材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個最大積載量(kg)200荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチールコンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
パネルコンテナラック片面卓上式900×305×900 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面卓上式900×305×900 緑TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6615材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)21.4高さ(mm)900材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)305間口(mm)900最大積載量(kg)60荷姿組立式色(本体)グリーン
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6763材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)49.8高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 96個
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑TRUSCO
91,980税込101,178
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6810材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)43.1高さ(mm)1240材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑 TRUSCOパネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑TRUSCO
95,980税込105,578
1台
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6771材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)40.3高さ(mm)1240材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 72個
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑 TRUSCOゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6軸長(mm)35粒度120形状円筒型材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)TRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000緑色使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
回転ボード両面ホーロー 白×緑 TRUSCO回転ボード両面ホーロー 白×緑TRUSCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)(板面)緑/白種類脚付き・無地枠の色ブロンズ表示内容無地材質(表面)(表面/裏面):ホーローホワイト/スチールグリーン組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
ブロンズ掲示板900×1800グリーン TRUSCOブロンズ掲示板900×1800グリーンTRUSCO
55,980税込61,578
1枚
翌々日出荷
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900仕様マグネット・ピン両用タイプトラスコ品番284-5679材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)厚さ(mm)25質量(kg)12枠の色ブロンズ板面(縦×横)(mm)900×1800
鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
UV防炎シート”10年シート”(ODグリーン/ブラック) TRUSCOUV防炎シート”10年シート”(ODグリーン/ブラック)TRUSCO
119,800税込131,780
1枚
当日出荷
形状折りたたみタイプ特性耐UV、防炎厚さ(mm)0.99トラスコ品番437-7451質量(kg)13.7長さ(m)5.4ハトメ数20個ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
エコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り) TRUSCOエコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り)TRUSCO
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
(板面)グリーン(暗線)外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900仕様ピン専用タイプトラスコ品番329-4650材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)7.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)900×1800
UPRラック片面H=1450 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 TRUSCOUPRラック片面H=1450 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付TRUSCO
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3024材質ライトビン:樹脂質量(kg)30.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B 12個 R・Y・YG各8個組立時間1人30分
UPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付TRUSCO
75,980税込83,578
1セット
当日出荷
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2958材質ライトビン:樹脂質量(kg)22.3高さ(mm)985材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R各8個 Y・YG各4個組立時間1人30分
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付TRUSCO
96,980税込106,678
1セット
当日出荷
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3211材質ライトビン:樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数7最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y各8個 YG 4個 フタ付組立時間1人30分
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーンTRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7912車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/粉体塗装
4段キャビネットグリーン TRUSCO4段キャビネットグリーンTRUSCO
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8286適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)28グリーン高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457引出し組合せ(浅型)2、(深型)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)浅型(370×454×56(26))、深型(370×454×113(83))
...