カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • バルブ(4)
    • パッキン類(4)
  • 安全標識(3)
    • 配管識別・バルブ表示(3)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • ベン(130)
  • ヨシタケ(157)
  • 日本バルカー(36)
  • 右下精器製造(14)
  • 八興(3)
  • 南国フレキ工業(43)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • 日本緑十字社(17)
  • 第一計器(18)
  • ナリカ(51)
  • RS PRO(1,507)
  • SMC(558)
  • エスコ(523)
  • ビーエム機器(439)
  • Thermo Fisher Scientific(355)
  • スリーライン(351)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • TPP(250)
  • SKC(環境測定)(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCOオールステンレス製分解のできるはさみTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
PCRチューブ ドーム型シングル TRUSCOPCRチューブ ドーム型シングルTRUSCO
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。
トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCOフランジパッキン10K(内パッキン)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応) TRUSCO一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番479-1843長さ(mm)155幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
通気性粘着テープ TRUSCO通気性粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
マイクロチューブラック TRUSCOマイクロチューブラックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115使用温度範囲-80~121℃立て数(本)96配列8×12
PCRチューブラック TRUSCOPCRチューブラックTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドルTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10KTRUSCO
169税込186特価
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0505
配管用ステッカー TRUSCO配管用ステッカーTRUSCO
549税込604
1組
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー
スライドメーラー TRUSCOスライドメーラーTRUSCO
5,198税込5,718
1セット(100個)
当日出荷
一時的にスライドガラスを保管したり、運んだりする用途に便利です。オートクレーブ滅菌可能です。
用途スライドガラスの郵送・保管用途に。材質ポリプロピレン(PP)
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5KTRUSCO
729税込802
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(5枚)
当日出荷
水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 10KTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
マイクロチューブラック TRUSCOマイクロチューブラックTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
カラーラボジャッキ TRUSCOカラーラボジャッキTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
PCRチューブ フラット型シングル TRUSCOPCRチューブ フラット型シングルTRUSCO
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TRUSCO一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型仕様UVカットありトラスコ品番762-2911材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン長さ(mm)143幅(mm)157高さ(mm)60質量(g)43レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)機能メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型レンズ静電気防止加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8520幅(mm)165高さ(mm)82.4質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)レンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
オールステン台車 TRUSCOオールステン台車TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
オールステン台車 S付 TRUSCOオールステン台車 S付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9857材質(アイピース)ポリカーボネート幅(mm)186高さ(mm)91質量(g)100奥行(mm)84レンズ色クリアフレーム穴あきフレーム色クリア材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアコーティングVFコーティングレンズ厚さ(mm)0.8
オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル TRUSCOオートクレーブ対応クリーンルームゴーグルTRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番194-8109材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート質量(g)126レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8470-52