使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入 排気弁付TRUSCO当日出荷
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。活性炭層がイヤなニオイを抑え、低濃度の有機ガスを吸着し、作業中の不快感を軽減します。排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。
用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、4層フィルター構造トラスコ品番712-1742材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM882縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下