カテゴリ
- 物流用品(107)
- 建築金物(90)
- 研磨材(66)
- 機構部品(58)
- メカニカル部品(45)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 切削工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(11)
- 手袋(11)
- 保管用品(10)
- 梱包用品(10)
- 清掃用品(10)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 作業工具(8)
- テープ(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 厨房用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(111)
- SMC(12,492)
- MAZDA(マツダ)(7,303)
- トヨタ(4,235)
- メディアカバーマーケット(3,976)
- ホンダ(3,844)
- 三菱ふそう(3,106)
- スズキ(1,734)
- ニッサン(1,562)
- ミツビシ(1,205)
- 日野自動車(1,082)
- Kawasaki(900)
- 大阪魂(845)
- YAMAHA(ヤマハ)(771)
- 住友電工ハードメタル(720)
- CKD(612)
- UDトラックス(589)
- スバル(553)
- ダイヤトレンド(545)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「0.15」の検索結果
特価

ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
ホイルブラシ 真鍮0.15mm
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨仕様真鍮0.15m/m軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(39個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥629税込¥6921パック(13個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(18個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥789税込¥8681袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(13個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(8個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(64件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(44個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(13個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(27本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(32個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
マジロックセット
TRUSCO(14件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
...