カテゴリ
- 物流用品(251)
- 保管用品(227)
- 防災用品(4)
- 機構部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(82)
- ホンダ(1,215)
- イトーキ(897)
- スバル(442)
- エスコ(368)
- サカエ(309)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
- 山金工業(180)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(175)
- ERECTA(エレクター)(167)
- 浅香工業(139)
- 扶桑金属工業(130)
- RS PRO(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(84)
- 大阪製罐(82)
- A&D(エー・アンド・デイ)(71)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(66)
- メイキコウ(58)
- タニタ(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(54)
「00kg」の検索結果
特価

デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
1連はしご
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット(4台)翌日出荷から翌々日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から翌々日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台当日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)27.5色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
プラスチックギャラリー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
PPベルト専用金具
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(脱着式ハンドル付)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 着脱式のハンドルが付いています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)938.8材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
パンチングパネル用棚トレー W440XD100 耐荷重10kg
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に便利です。用途スチール定規など長いものや、背の低いビン・缶の収納に。トラスコ品番256-7989材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)60奥行(mm)114間口(mm)448最大積載量(kg/個)10
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ(脱着式ハンドル・とめたろう・収納式柵付)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。 着脱式のハンドルが付いています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)938.8材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、とめたろう・収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
耐震用アジャスターストッパー
TRUSCO¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
導電性ルートバン
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番506-0826質量(kg)94.2色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール奥行(mm)931間口(mm)1261棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)500
M500Kg型中量棚1800×921×H1800連結 ネオグレ
TRUSCO¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番509-1217色グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1800均等耐荷重(kg/段)500
M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913色グレー棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300
区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から8日以内出荷小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1セット翌日出荷両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
...