カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 裸圧着端子丸型(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(1)
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
幅(mm)
  • 6.8(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
全長(mm)
  • 13.9(1)
  • 19.4(1)
13.9・19.4
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(1)
シルバー・レッド
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • エスコ(55)
  • プロトブレンボ(180)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
  • ホンダ(36)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
  • タイガースポリマー(13)
  • イシハシ精工(12)
  • 鎌倉製作所(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • スズキ(9)
  • KYO-EI(8)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
  • TOA(6)
  • ライト(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • 椿本チエイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25-4m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
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
"1.25-4m" TRUSCO 【通販モノタロウ】