カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 切削工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(31)
  • 大阪魂(1,239)
  • エスコ(183)
  • RS PRO(118)
  • 三菱マテリアル(109)
  • DiodesZetex(105)
  • サンワ[テープ](105)
  • VISHAY(82)
  • 日産ネジ(76)
  • 京セラ(72)
  • グーリング(70)
  • onsemi(66)
  • マキテック(63)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • タンガロイ(56)
  • NACHI(不二越)(56)
  • Nittaku(ニッタク)(56)
  • ホンダ(51)
  • 東京スクリーン(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.7mm」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • カーテンフック TRUSCO

    カーテンフック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1袋(6個)
    当日出荷
    細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
    用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    スプリングワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(550個)
    当日出荷
    ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(365個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(9件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(60本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(120本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 安全ループスリムタイプ TRUSCO

    安全ループスリムタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(300本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • 六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレスを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
  • 鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
  • 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (アプセットタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
  • 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO

    安全ループ(ミニタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • Eリング ステンレス TRUSCO

    Eリング ステンレス

    TRUSCO
    529税込582
    1パック(400個)
    当日出荷
    軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
    用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • Eリング(三価クロメート) TRUSCO

    Eリング(三価クロメート)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(330個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(S60CM)/ユニクローム形状Eリング
  • ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(80個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴