カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • テープ(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • サンワダイレクト(119)
  • バクマ工業(60)
  • SMC(36)
  • サンコー(三甲)(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • 潤工社(27)
  • 千代田通商(25)
  • エレコム(21)
  • CKD(21)
  • ニッタ(21)
  • EKチェーン(19)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • 宇佐美工業(15)
  • サンワサプライ(15)
  • シグマ光機(14)
  • (12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-bk」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
459税込505
1セット(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
しめしめ45用ベルト TRUSCOしめしめ45用ベルトTRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
スチールSフック 100mm 黒 TRUSCOスチールSフック 100mm 黒TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
園芸用ビニールタイ TRUSCO園芸用ビニールタイTRUSCO
179税込197
1袋(100本)
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)長さ(mm)150幅(mm)4奥行(mm)0.2
基板端子用アクセサリー チェックターミナル TRUSCO基板端子用アクセサリー チェックターミナルTRUSCO
519税込571
1パック(10個)
当日出荷
基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0988
フレコンバック用クリップ TRUSCOフレコンバック用クリップTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
Sフック スチール製 100mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 100mm 黒TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2025材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
防草シート(耐候5年) TRUSCO防草シート(耐候5年)TRUSCO
65,980税込72,578
1巻
当日出荷
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4~0.5引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm引裂強度縦400N、横300N耐候年数(年)5
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラック TRUSCOプレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラックTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマーブラックタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
小型携帯用結束バンドクリップ TRUSCO小型携帯用結束バンドクリップTRUSCO
479税込527
1袋
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
LANケーブル カテゴリ6 TRUSCOLANケーブル カテゴリ6TRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)250
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
省音グレーキャスター TRUSCO省音グレーキャスターTRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレーストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック TRUSCOプレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラックTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマーブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCOポリウレタンチューブ(100m)TRUSCO
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
カスタムワゴン用 仕切り板 TRUSCOカスタムワゴン用 仕切り板TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
適合機種カスタムワゴンTACシリーズ
防草シート(耐候1年) TRUSCO防草シート(耐候1年)TRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.15~0.2長さ(m)100引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm引裂強度縦300N、横250N耐候年数(年)1
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6719材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
LANケーブル カテゴリ5e TRUSCOLANケーブル カテゴリ5eTRUSCO
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 160個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 160個TRUSCO
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6993材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1材質ポリエステル長さ(m)10
防寒レインブーツ TRUSCO防寒レインブーツTRUSCO
6,198税込6,818
1足
当日出荷
軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。 内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。 滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。 踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。 履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。
機能軽量・耐滑・防寒靴タイプブーツ材質/仕上胴部・底部:合成ゴム足幅EEE丈(cm)39ヒール(cm)3.5
平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。厚さ(mm)0.8引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
TSUG型用追加棚板(中受金具付) TRUSCOTSUG型用追加棚板(中受金具付)TRUSCO
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。ブラック高さ(mm)32間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
軽量ボルトレス棚TSUG型 TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。仕様基本型高さ(mm)1800材質(本体)スチール間口(mm)900棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)100