カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CDC(7)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(11)
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- カーメックス(4)
- サンドビック(6)
- スズキ(7)
- スバル(71)
- ダイハツ(1,218)
- トヨタ(1,640)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 内外電機(13)
- 協育歯車(12)
- 日東工業(6)
- ブランドをもっと見る
「1010b」の検索結果






+1
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(8本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに





発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
軽量汎用養生シート#1000
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷短期間使用の使い捨てタイプです。用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07色ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120





発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から10日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ブルーシート#2200
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25色ブルー番手2200耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5





発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(18個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(39個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥859税込¥9451セット(5枚)当日出荷超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(20本)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H













![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)