カテゴリ
- 物流用品(6)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(164)
- ニッサン(66)
- RS PRO(60)
- ニッセイ(56)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
- CKD(36)
- NB(日本ベアリング)(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 三木プーリ(26)
- Beat-Sonic(18)
- スーパーツール(16)
- ユニカ(15)
- IKO(日本トムソン)(14)
- ナベヤ(13)
- BIG DAISHOWA(12)
- 三菱電機(12)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
「105n」の検索結果
特価

ドンキーカート 3段式片袖タイプ
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌日出荷分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。仕様組立式材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプ片袖3段タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)有効高さ(mm)【下段】230【中段】230生産国日本騒音対策あり
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ種別完成品材質ステンレスキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ドンキーカート 三段式片ハンドル5輪車
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。仕様組立式5輪タイプ片袖3段タイプトラスコ品番414-5046材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)組立時間2人30分騒音対策あり
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
防炎エコノミーシートロール
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌日出荷低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27色ホワイト
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4